NICE SPA - NICRUN1800P MOT.CANC.SCORR. 1800KG+FINECO - RUN1800P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1800 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768294774
Artikelnummer
NICRUN1800P
Herstellernummer
RUN1800P
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
1800 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Per l’automazione di cancelli scorrevoli fino a 1800 kg, irreversibile 230Vac, con centrale integrata e finecorsa induttivo.


