NICE SPA - NICRUN2500I MOT. CANC.SCORR. 2500KG TRIFAS - RUN2500I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 2500 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075068424
Artikelnummer
NICRUN2500I
Herstellernummer
RUN2500I
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
2500 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Per l’automazione di cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, irreversibile 230Vac con centrale e inverter incorporati. Finecorsa elettromeccanico.


