Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2001/03/NA LAMPADA PARETE QUADRA PICCOLA ANTRACITE - 2001/03/NA

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2001/03/NA LAMPADA PARETE QUADRA PICCOLA ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022179813

Artikelnummer

NOB2001/03/NA

Herstellernummer

2001/03/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

175 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

175 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Tutti i prodotti di questa pagina vengono forniti nella versione standard con diffusori trasparenti. Per la versione con diffusori satinati, fare esplicita richiesta.