NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/01/BI LAMPADA PLAFONE CATENA ESAGON.MEDIA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Länge - 260 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024624946
Artikelnummer
NOB2002/01/BI
Herstellernummer
2002/01/BI
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Länge:
260 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP43
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
360 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


