Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/01/NE/SAT LAMPADA PLAFONE CATENA ESAG MEDIA NE SAT - 2002/01/NE/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 360 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024430424

Artikelnummer

NOB2002/01/NE/SAT

Herstellernummer

2002/01/NE/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

360 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

260 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 75W E27.