NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/04/BI LAMPADA CON BASE ESAGONALE MEDIA BI - 2002/04/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 540 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022157156
Artikelnummer
NOB2002/04/BI
Herstellernummer
2002/04/BI
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
540 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
260 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



