Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/11/NE LAMPIONE TRE LUCI ESAGONALE MEDIA NE - 2002/11/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022169821

Artikelnummer

NOB2002/11/NE

Herstellernummer

2002/11/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

I

Verstellbare Optik:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Höhe/Tiefe:

2190 mm

Länge:

620 mm

ESAGONA. Pressofusione di alluminio. Colore: Nero. Diffusore: Trasparente. Specifiche elettriche: HV E27 100W/fluorescente compatta E27 23W.