Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 ESAG.MEDIA NE - 2002/25/NE

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 ESAG.MEDIA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Höhe/Tiefe - 47 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022709195

Artikelnummer

NOB2002/25/NE

Herstellernummer

2002/25/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

schwarz

Höhe/Tiefe:

47 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Articolo completo di attacco per palo da 60 mm, da installare su impianti esistenti.