Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/01/NA LAMPADA CON CATENA QUADRA MEDIA ANTRACIT - 2005/01/NA

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/01/NA LAMPADA CON CATENA QUADRA MEDIA ANTRACIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Fassung - E27

  • Länge - 215 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021025494

Artikelnummer

NOB2005/01/NA

Herstellernummer

2005/01/NA

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

E27

Länge:

215 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP43

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

215 mm

Höhe/Tiefe:

340 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

apparecchio a sospensione quadro