NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/02/NE LAMPADA A PARETE QUADRA MEDI IN BASSO NE - 2005/02/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022136632
Artikelnummer
NOB2005/02/NE
Herstellernummer
2005/02/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
480 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


