Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/02/NE/SAT LAMPADA A PARETE QUADR MEDI NE DIF.SAT - 2005/02/NE/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 480 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021797681

Artikelnummer

NOB2005/02/NE/SAT

Herstellernummer

2005/02/NE/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

480 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Länge:

300 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.