NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/03/BI LAMPADA A PARETE QUADRA MEDIA BI - 2005/03/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 480 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071139821
Artikelnummer
NOB2005/03/BI
Herstellernummer
2005/03/BI
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
480 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
300 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



