NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/04/BI/SAT LAMPADA C/BASE QUADRA MEDIA BI DIF.SAT - 2005/04/BI/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 520 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768295962
Artikelnummer
NOB2005/04/BI/SAT
Herstellernummer
2005/04/BI/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
520 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
215 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I