NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/07/BI LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA BI - 2005/07/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1760 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768733211
Artikelnummer
NOB2005/07/BI
Herstellernummer
2005/07/BI
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1760 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
215 mm
Breite:
215 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I


