Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/15/BI/SAT LAMPADA TERRA H 96 QUADR MEDI BI DIF.SAT - 2005/15/BI/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1000 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768295986

Artikelnummer

NOB2005/15/BI/SAT

Herstellernummer

2005/15/BI/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

215 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.