NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/25/BI/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUADR MED BI DIF.SAT - 2005/25/BI/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072612972
Artikelnummer
NOB2005/25/BI/SAT
Herstellernummer
2005/25/BI/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
I



