NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB201/4K/AL INC.LED 12W 4000K 700MA L40 IP20 - 201/4K/AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449073084853
Artikelnummer
NOB201/4K/AL
Herstellernummer
201/4K/AL
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
116 mm
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
108 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



