Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/11/BI LAMPIONE 3 LUCI LAMPARA BI - 2033/11/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079599870

Artikelnummer

NOB2033/11/BI

Herstellernummer

2033/11/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

I

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Breite:

82 mm

Höhe/Tiefe:

235 mm

Durchmesser:

25 mm

Lampione con apparecchi 3 luci Lampara. Bianco. Corpo in Pressofusione di alluminio. Diffusore in policarbonato opale. Lampada ad incandescenza 75W E27 / FBT 20W E27.