NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/01/00/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME - 2034/01/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - anthrazit
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022397729
Artikelnummer
NOB2034/01/00/NA
Herstellernummer
2034/01/00/NA
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzart (IP):
IP43
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
330 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


