NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/02/00/NA/OP LAMPADA A PARETE LAMPARA RAME DIFF.OPALE - 2034/02/00/NA/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 480 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Lampara Rame Brunito
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024462326
Artikelnummer
NOB2034/02/00/NA/OP
Herstellernummer
2034/02/00/NA/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
480 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
410 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I