NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/04/00/NA/OP LAMPADA CON BASE LAMPARA RAME DIFF.OPALE - 2034/04/00/NA/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 580 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Lampara Rame Brunito
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072701102
Artikelnummer
NOB2034/04/00/NA/OP
Herstellernummer
2034/04/00/NA/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
580 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
250 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



