NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2039/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA ESAGONALE NE - 2039/02/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 360 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022436213
Artikelnummer
NOB2039/02/NE
Herstellernummer
2039/02/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
360 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
105 mm
Breite:
180 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



