Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2045/02/BI/SAT LAMPADA A PARETE MEZZA QUADRA BI DIF.SAT - 2045/02/BI/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 390 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022556102

Artikelnummer

NOB2045/02/BI/SAT

Herstellernummer

2045/02/BI/SAT

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

390 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

150 mm

Breite:

240 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.