NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2045/02/NA/SAT LAMPADA PARETE MEZZA QUADRA ANT. DIF.SAT - 2045/02/NA/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022489325
Artikelnummer
NOB2045/02/NA/SAT
Herstellernummer
2045/02/NA/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
150 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
240 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
390 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


