NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/01/NE LAMPADA PLAFONE CATENA QUADRA GRANDE NE - 2053/01/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 450 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021896247
Artikelnummer
NOB2053/01/NE
Herstellernummer
2053/01/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
450 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
280 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I