NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/02/BI LAMPADA A PARETE QUADRA GRANDE BI - 2053/02/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768296150
Artikelnummer
NOB2053/02/BI
Herstellernummer
2053/02/BI
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
280 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
480 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
640 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


