NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/08/02/NE LAMPIONE H284 1 LUCE QUADRA GRANDE NE - 2053/08/02/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024391787
Artikelnummer
NOB2053/08/02/NE
Herstellernummer
2053/08/02/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I



