NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/11/02/BI LAMPIONE H295 3 LUCI QUADRA GRANDE BI - 2053/11/02/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079267908
Artikelnummer
NOB2053/11/02/BI
Herstellernummer
2053/11/02/BI
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
I
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Breite:
98 mm
Höhe/Tiefe:
295 mm
Durchmesser:
28 mm


