NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2056/01/NA LAMPADA C/CATENA 8 VETRI MEDIA ANTR. - 2056/01/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 480 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Otto Vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021226204
Artikelnummer
NOB2056/01/NA
Herstellernummer
2056/01/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
480 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
285 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



