NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2056/25/NA LAMPADA C/ATTAC PALO D.60 8 V.MEDIA ANTR - 2056/25/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Otto Vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024369717
Artikelnummer
NOB2056/25/NA
Herstellernummer
2056/25/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
I