NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/01/NE/SAT LAMPADA C/CATENA 8 V.PICCOLA NE DIF.SAT - 2058/01/NE/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Länge - 215 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072984208
Artikelnummer
NOB2058/01/NE/SAT
Herstellernummer
2058/01/NE/SAT
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Länge:
215 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP43
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
370 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein