Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/03/NA LAMPADA A PARETE 8 VETRI PICCOLA ANTRACI - 2058/03/NA

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/03/NA LAMPADA A PARETE 8 VETRI PICCOLA ANTRACI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021980205

Artikelnummer

NOB2058/03/NA

Herstellernummer

2058/03/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

215 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

215 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Ottone vetri da parete in pressofusione di alluminio. Diffusore in glass trasparente. 1x23W E27. IP43. Classe I.