NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/06/NE LAMPIONE H 116 8 VETRI PICCOLA NE - 2058/06/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1160 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Otto Vetri
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021014832
Artikelnummer
NOB2058/06/NE
Herstellernummer
2058/06/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1160 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
215 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I