Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/11/NE LAMPIONE TRE LUCI 8 VETRI PICCOLA NE - 2058/11/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001024370430

Artikelnummer

NOB2058/11/NE

Herstellernummer

2058/11/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.