Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB206/4K/AL IN.LED OR. 9W 4000K 700MA L80 IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073084686

Artikelnummer

NOB206/4K/AL

Herstellernummer

206/4K/AL

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

98 mm

Breite:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

98 mm

Länge:

110 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso LED orientabile per installazione nel controsoffitto. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello frontale in alluminio. Corpo e dissipatore in alluminio anodizzato nero. Lente in metacrilato. Alimentatore non incluso. Il collegamento dipiù apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie (vedi pag.291).