NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2069/02/00/NA/TR LAMPADA PARETE PIATTELLO ANT DIF.TRASP. - 2069/02/00/NA/TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 470 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Piattello
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768901825
Artikelnummer
NOB2069/02/00/NA/TR
Herstellernummer
2069/02/00/NA/TR
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
470 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
430 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I