Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2069/06/00/NA/TR LAMPIONE H 135 PIATTELLO ANT. DIF.TRASP. - 2069/06/00/NA/TR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1530 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071140032

Artikelnummer

NOB2069/06/00/NA/TR

Herstellernummer

2069/06/00/NA/TR

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1530 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

550 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente, Opale (versione standard). Specifiche elettriche: 60W E27, 23W E27.