NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2070/02/00/NA/OP LAMPADA A PARETE PIATTINO RAME DIF.OPALE - 2070/02/00/NA/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024160253
Artikelnummer
NOB2070/02/00/NA/OP
Herstellernummer
2070/02/00/NA/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
480 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
450 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein