NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2078/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTINO ANTR SPORG.88 - 2078/02/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 470 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022542761
Artikelnummer
NOB2078/02/00/NA
Herstellernummer
2078/02/00/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
470 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
880 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



