Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2078/02/00/NA/TR LAMPADA PARETE PIATTINO AN SP.88 DIF.TR - 2078/02/00/NA/TR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 470 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768592948

Artikelnummer

NOB2078/02/00/NA/TR

Herstellernummer

2078/02/00/NA/TR

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

470 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

880 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente, Opale (versione standard). Specifiche elettriche: 60W E27, 23W E27.