NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2082/02/00/NA LAMPADA A PARETE LAMPARA GRANDE NA - 2082/02/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 420 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Lampara Grande
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768092042
Artikelnummer
NOB2082/02/00/NA
Herstellernummer
2082/02/00/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
420 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
540 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I