Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2083/02/00/NA LAMPADA A PARETE LAMPARA GRANDE RAME - 2083/02/00/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 420 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Lampara Grande Rame Brunito

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001021520494

Artikelnummer

NOB2083/02/00/NA

Herstellernummer

2083/02/00/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

420 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

540 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato Opale. Gli articoli di questa serie vengono forniti con il diffusore opale. Per il diffusore trasparente o fumèe, fare esplicita richiesta. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.