Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB221/R/3K/CR INCASSO LED TONDO 3,5W 3K 350MA 40 CR - 221/R/3K/CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072062227

Artikelnummer

NOB221/R/3K/CR

Herstellernummer

221/R/3K/CR

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
348 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

20 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

67 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Descrizione Incasso LED per installazione in superfici metalliche di spessore 0.5-1mm. Cornice: tonda in metallo con rifinitura cromata. Dissipatore: in alluminio. Sorgente LED Bridgelux 3.5W 348Lm 3000K 40° corrente costante 350mA. Cablaggio: alimentatore non incluso. Collegamento: il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie.