NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3101/04/NYVE/SAT LAMPADA CON BASE NERO/VERDE/SAT - 3101/04/NYVE/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 450 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073650416
Artikelnummer
NOB3101/04/NYVE/SAT
Herstellernummer
3101/04/NYVE/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
450 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
180 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



