NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3102/15/NYVE LAMPADA TERRA H 104 NE/VE - 3102/15/NYVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1040 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022380455
Artikelnummer
NOB3102/15/NYVE
Herstellernummer
3102/15/NYVE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1040 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
230 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I