NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3102/61/NYVE LAMPIONE 3 LUCI H 228 NE/VE - 3102/61/NYVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 2280 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022126428
Artikelnummer
NOB3102/61/NYVE
Herstellernummer
3102/61/NYVE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
2280 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
550 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Schutzklasse:
I