NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/02/NA LAMPADA PARETE RIVOLTA BASSO ANTRACITE - 3103/02/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 380 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022978867
Artikelnummer
NOB3103/02/NA
Herstellernummer
3103/02/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
380 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
240 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I