NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/04/NA/SAT LAMPADA CON BASE ANT. SAT - 3103/04/NA/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 440 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021157003
Artikelnummer
NOB3103/04/NA/SAT
Herstellernummer
3103/04/NA/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
440 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
170 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



