NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/22/NYVE/OP LAMPADA A PARETE MEZZA NE/VE OPALE - 3104/22/NYVE/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 420 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071749235
Artikelnummer
NOB3104/22/NYVE/OP
Herstellernummer
3104/22/NYVE/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
420 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
140 mm
Breite:
220 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



