Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/61/NA LAMPIONE 3 LUCI H 227 ANTRACITE - 3104/61/NA

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/61/NA LAMPIONE 3 LUCI H 227 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 2270 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768851564

Artikelnummer

NOB3104/61/NA

Herstellernummer

3104/61/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

2270 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

650 mm

Breite:

650 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Schutzklasse:

I

lampione con tre apparecchi quadri